ELSTA - ZSA-ST-9Z-C-HLS25-ZS10-ZAK-RK-1NZR STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZSAST9C1O.0001
Anzahl der Zählerplätze - 9
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507110919
Sonepar Artikelnummer
121028400
Hersteller Artikelnummer
ZSAST9C1O.0001
Hersteller Typ
ZSAST9C1O.0001
Hersteller Artikel Nr.:
ZSAST9C1O.0001
Anzahl der Zählerplätze:
9
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
810 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
85.000 kg


