ELSTA - ZV-B-1Z-A-1GF oben (leer) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1A1O
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507097494
Sonepar Artikelnummer
121025408
Hersteller Artikelnummer
B1A1O
Hersteller Typ
B1A1O
Hersteller Artikel Nr.:
B1A1O
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
979 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


