ELSTA - ZV-B-1Z-B-5GF rechts (leer) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1B5R
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507097654
Sonepar Artikelnummer
121025432
Hersteller Artikelnummer
B1B5R
Hersteller Typ
B1B5R
Hersteller Artikel Nr.:
B1B5R
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
829 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.000 kg


