ELSTA - ZV-B-2NT-C-1GF oben (leer) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2CNT1O
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104406
Sonepar Artikelnummer
121025456
Hersteller Artikelnummer
B2CNT1O
Hersteller Typ
B2CNT1O
Hersteller Artikel Nr.:
B2CNT1O
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1129 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.000 kg


