ELSTA - ZV-B-2NT-C-3GF oben (NH000-1xD02-ÜA(3)C) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2CNT3O-1NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104581
Sonepar Artikelnummer
121025476
Hersteller Artikelnummer
B2CNT3O-1NZ.3C
Hersteller Typ
B2CNT3O-1NZ.3C
Hersteller Artikel Nr.:
B2CNT3O-1NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
34.500 kg


