ELSTA - ZV-B-2Z-B-1GF oben (NH00-D02-ÜA(3)B/C) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2B1O-NZ.3BC
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098163
Sonepar Artikelnummer
121025442
Hersteller Artikelnummer
B2B1O-NZ.3BC
Hersteller Typ
B2B1O-NZ.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
B2B1O-NZ.3BC
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.500 kg


