ELSTA - ZV-B-2Z-B-3GF oben (NH00-D02) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2B3O-NZ
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098224
Sonepar Artikelnummer
121025449
Hersteller Artikelnummer
B2B3O-NZ
Hersteller Typ
B2B3O-NZ
Hersteller Artikel Nr.:
B2B3O-NZ
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.000 kg


