ELSTA - ZV-B-4Z-D-1GF oben- 3GF rechts (leer) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4D1O3R
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098538
Sonepar Artikelnummer
121025504
Hersteller Artikelnummer
B4D1O3R
Hersteller Typ
B4D1O3R
Hersteller Artikel Nr.:
B4D1O3R
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1129 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
35.000 kg


