ELSTA - ZV-B-4Z-D-1GF oben- 3GF rechts (NH000-D02) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4D1O3R-NZ
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098545
Sonepar Artikelnummer
121025505
Hersteller Artikelnummer
B4D1O3R-NZ
Hersteller Typ
B4D1O3R-NZ
Hersteller Artikel Nr.:
B4D1O3R-NZ
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
45.000 kg


