ELSTA - ZV-B-5Z-E-1GF oben- 3GF rechts (leer) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B5E1O3R
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098699
Sonepar Artikelnummer
121025520
Hersteller Artikelnummer
B5E1O3R
Hersteller Typ
B5E1O3R
Hersteller Artikel Nr.:
B5E1O3R
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1129 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
43.000 kg


