ELSTA - ZV-B-5Z-E-1GF oben- 3GF rechts (NH000-D02-ÜA(3)C) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B5E1O3R-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098712
Sonepar Artikelnummer
121025524
Hersteller Artikelnummer
B5E1O3R-NZ.3C
Hersteller Typ
B5E1O3R-NZ.3C
Hersteller Artikel Nr.:
B5E1O3R-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1300 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
48.500 kg


