ELSTA - ZV-B-8Z-D-2GF oben (NH000-D02-ÜA(3)C) Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B8D2O-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098873
Sonepar Artikelnummer
121025540
Hersteller Artikelnummer
B8D2O-NZ.3C
Hersteller Typ
B8D2O-NZ.3C
Hersteller Artikel Nr.:
B8D2O-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1704 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
83.000 kg


