Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZV F 20kV Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZV F 20kV Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1630

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507009077

Sonepar Artikelnummer

120147914

Hersteller Artikelnummer

1630

Hersteller Typ

1630

Hersteller Artikel Nr.:

1630

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

785 mm

Höhe:

1065 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

40.000 kg

Hochspannungs-Wandlermessfeld Netz NÖ Freiluft, Aufputz. Gehäuse: Polyester GFK A5 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre mit SHS, vorbereitet für EHZ. Ausstattung: Integrierter, plombierbarer Kabeleinführungsteil mit Erdklemme, Tragschiene mit Zählerprüfklemmen und Schukosteckdose, Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NÖ Messtafel (Beistellung und Montage Netz NÖ), Berührungsschutzabdeckung (plombierbar), Freiluftvariante inkl. Heizung. Hinweis: inkl. Bodenplatte mit Kabelverschraubungen, Messtafel als Beistellung von Netz NÖ.