ELSTA - ZV-K-1Z-B-1GF oben-5GF rechts-VZ unten KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1B1O5R-VU
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507106844
Sonepar Artikelnummer
121026574
Hersteller Artikelnummer
K1B1O5R-VU
Hersteller Typ
K1B1O5R-VU
Hersteller Artikel Nr.:
K1B1O5R-VU
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
979 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
18.000 kg


