ELSTA - ZV-K-3Z-C-3GF oben-VZ unten (NORM) KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K3C3O-VU
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507014644
Sonepar Artikelnummer
120124027
Hersteller Artikelnummer
K3C3O-VU
Hersteller Typ
ZV-K-3Z-C-3GF OBEN-VZ UNTEN (NORM)
Hersteller Artikel Nr.:
K3C3O-VU
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1254 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
32.000 kg


