ELSTA - ZV-K-5Z-E-1GF oben-2GF rechts-VZ unten KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5E1O2R-VU
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 979 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507108046
Sonepar Artikelnummer
121026594
Hersteller Artikelnummer
K5E1O2R-VU
Hersteller Typ
K5E1O2R-VU
Hersteller Artikel Nr.:
K5E1O2R-VU
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
979 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
39.000 kg


