ELSTA - ZV-N-1Z-B-WLV-2GF oben-2GF rechts (HKL-D02-ÜA(3)B/C) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1BW2O2R-NZ.3BC
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156276
Sonepar Artikelnummer
121232326
Hersteller Artikelnummer
N1BW2O2R-NZ.3BC
Hersteller Typ
N1BW2O2R-NZ.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
N1BW2O2R-NZ.3BC
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
22.000 kg


