ELSTA - ZV-N-1Z-B-WLV-2GF rechts (leer) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1BW2R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507154388
Sonepar Artikelnummer
121232332
Hersteller Artikelnummer
N1BW2R
Hersteller Typ
N1BW2R
Hersteller Artikel Nr.:
N1BW2R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
829 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.000 kg


