ELSTA - ZV-N-1Z-C-WLV-2GF oben-3GF rechts (HKL-D02-ÜA(3)C) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1CW2O3R-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507156344
Sonepar Artikelnummer
121232344
Hersteller Artikelnummer
N1CW2O3R-NZ.3C
Hersteller Typ
N1CW2O3R-NZ.3C
Hersteller Artikel Nr.:
N1CW2O3R-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
829 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
25.000 kg


