ELSTA - ZV-N-2NT-B-1GF oben-3GF rechts (HKL-2xD02-Schütz-ÜA(3)C) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N2BNT1O3R-2NZS.3C
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507092130
Sonepar Artikelnummer
121027697
Hersteller Artikelnummer
N2BNT1O3R-2NZS.3C
Hersteller Typ
N2BNT1O3R-2NZS.3C
Hersteller Artikel Nr.:
N2BNT1O3R-2NZS.3C
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.000 kg


