Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZV-N-2Z-B-4GF oben (leer) Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZV-N-2Z-B-4GF oben (leer) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N2B4O

  • Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1404 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507094226

Sonepar Artikelnummer

121027679

Hersteller Artikelnummer

N2B4O

Hersteller Typ

N2B4O

Hersteller Artikel Nr.:

N2B4O

Montageart:

Aufputz/Unterputz/teilversenkt

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1404 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

30.000 kg

Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Unterputz oder Aufputz UP/API, Versorgungsgebiet Netz NÖ, Zweikundenanlage, 2 Zählerplätze. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Scharniertüre mit Drehriegelverschluss, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 30D, Schutzklasse II. Ausstattung: Vorzählerteil mit Tragschiene, VZ-Tür plombierbar. Zählerteil mit Zählerplatten. Nachzählerteil mit Gerätefeldern für Reiheneinbaugeräte (freie TE: 104).