Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZV-N-3Z-C-1GF oben-3GF rechts (NH000-D02-ÜA(3)B/C) Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZV-N-3Z-C-1GF oben-3GF rechts (NH000-D02-ÜA(3)B/C) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N3C1O3R-NZ.3BC

  • Anzahl der Zählerplätze - 3

  • Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507094813

Sonepar Artikelnummer

121027817

Hersteller Artikelnummer

N3C1O3R-NZ.3BC

Hersteller Typ

N3C1O3R-NZ.3BC

Hersteller Artikel Nr.:

N3C1O3R-NZ.3BC

Anzahl der Zählerplätze:

3

Montageart:

Aufputz/Unterputz/teilversenkt

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

800 mm

Höhe:

1129 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

29.000 kg

Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Unterputz oder Aufputz UP/API, Versorgungsgebiet Netz NÖ, Mehrkundenanlage, 3 Zählerplätze. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Scharniertüre mit Z-Sperre inkl. Schlüssel je Zählerplatz, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 30D, Schutzklasse II. Ausstattung: Vorzählerteil mit BB-Sperre, Cu 5-polig 60 mm inkl. PEN-Bügel mit NH-Kompaktlasttrennschalter Gr.000 je Zählerplatz, 5x V-Klemme max. 95 mm², Anschlussraumabdeckung (Schutz gegen zufälliges Berühren), wahlweise mit ÜA. Zählerplätze mit Zähleranschlussklemme (50A) und Zählerschleife 16 mm². Nachzählerteil mit Nachzählerhauptsicherung SLTS D02 3-polig und N/PE-Klemme (Variante NZ) je verdrahtetem Zählerplatz (freie TE: 59). Achtung bei Erzeugungsanlagen! Nicht für Wirkleistungsvorgabe (WLV) vorbereitet!