ELSTA - ZV-N-6Z-C-1GF oben (NH000-D02) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N6C1O-NZ
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507096336
Sonepar Artikelnummer
121027912
Hersteller Artikelnummer
N6C1O-NZ
Hersteller Typ
N6C1O-NZ
Hersteller Artikel Nr.:
N6C1O-NZ
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
51.000 kg


