ELSTA - ZV-N-7Z-D-1GF oben-3GF rechts (NH000-D02-ÜA(3)C) Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N7D1O3R-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze - 7
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507096626
Sonepar Artikelnummer
121027931
Hersteller Artikelnummer
N7D1O3R-NZ.3C
Hersteller Typ
N7D1O3R-NZ.3C
Hersteller Artikel Nr.:
N7D1O3R-NZ.3C
Anzahl der Zählerplätze:
7
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
82.000 kg


