ELSTA - ZV-N-WLV/1-A-1GF oben Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NW1A1O
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 679 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507154494
Sonepar Artikelnummer
121232348
Hersteller Artikelnummer
NW1A1O
Hersteller Typ
NW1A1O
Hersteller Artikel Nr.:
NW1A1O
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
679 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
7.500 kg
Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Unterputz oder Aufputz UP/API, Versorgungsgebiet Netz NÖ, Nachrüstlösung für Wirkleistungsvorgabe WLV gem. Parallellaufbedingungen Netz NÖ. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Scharniertüre mit Drehriegelverschluss, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 30D, Schutzklasse II. Ausstattung: 1 Zählerplatte für WLV-Steuergerät, Gerätefeld mit LSS 2-polig 6A inkl. Einschaltverriegelung, RJ45 Buchse, 8 TE verbleibend.


