ELSTA - ZV-ST-1Z-A-0GF-VZ unten STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST1A0-VU
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037278
Sonepar Artikelnummer
120168640
Hersteller Artikelnummer
ST1A0-VU
Hersteller Typ
ZV-ST-1Z-A-0GF-VZ UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
ST1A0-VU
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
829 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.000 kg


