ELSTA - ZV-ST-1Z-B-3GF oben-5GF rechts-VZ unten STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST1B3O5R-VU
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1254 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507107070
Sonepar Artikelnummer
121028013
Hersteller Artikelnummer
ST1B3O5R-VU
Hersteller Typ
ST1B3O5R-VU
Hersteller Artikel Nr.:
ST1B3O5R-VU
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1254 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


