ELSTA - ZV-ST-2Z-B-0GF- VZ unten STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ST2B0-VU
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507037261
Sonepar Artikelnummer
120168653
Hersteller Artikelnummer
ST2B0-VU
Hersteller Typ
ZV-ST-2Z-B-0GF- VZ UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
ST2B0-VU
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
829 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


