Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZV-V-8Z-D-2GF oben-3GF rechts-VZ unten VBG

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZV-V-8Z-D-2GF oben-3GF rechts-VZ unten VBG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V8D2O3R-VU

  • Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1704 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507108565

Sonepar Artikelnummer

120568133

Hersteller Artikelnummer

V8D2O3R-VU

Hersteller Typ

V8D2O3R-VU

Hersteller Artikel Nr.:

V8D2O3R-VU

Montageart:

Aufputz/Unterputz/teilversenkt

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1704 mm

Breite:

1050 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

83.000 kg

Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Unterputz oder Aufputz UP/API, Versorgungsgebiet Vorarlberg, 8 Zählerplätze. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 30D, Schutzklasse II. Ausstattung: Vorzählerteil vorbereitet entsprechend den regional spezifischen Vorschriften jedes Versorgungsgebietes mit mind. 2 Tragschienen für HKL, Vorzählersicherung, Tarifschalter, Blitzstrom- und Überspannungsableiter. Zählerteil mit Zählerplatte je Zählerplatz. Nachzählerteil mit Gerätefeldern für Reiheneinbaugeräte (freie TE: 140).