ELSTA - ZV-W-1Z-B-1GF oben-3GF rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1B1O3RE
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 679 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507127177
Sonepar Artikelnummer
121028238
Hersteller Artikelnummer
W1B1O3RE
Hersteller Typ
W1B1O3RE
Hersteller Artikel Nr.:
W1B1O3RE
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
679 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


