ELSTA - ZV-W-2Z-A-2GF oben-1 VZ(GF) unten (2SN25+ZS10ZK+RK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS2A2O1U-RK
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507072132
Sonepar Artikelnummer
120501166
Hersteller Artikelnummer
WS2A2O1U-RK
Hersteller Typ
WS2A2O1U-RK
Hersteller Artikel Nr.:
WS2A2O1U-RK
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
300 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


