ELSTA - ZV-W-3Z-C-1GF oben-1GF unten (leer)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W3C1O1U
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 829 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507011803
Sonepar Artikelnummer
120023781
Hersteller Artikelnummer
W3C1O1U
Hersteller Typ
ZV-W-3Z-C-1GF OBEN-1GF UNTEN
Hersteller Artikel Nr.:
W3C1O1U
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
829 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.000 kg


