Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZV-W-4Z-B-1GF oben

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZV-W-4Z-B-1GF oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W4B1O

  • Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 1129 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507011674

Sonepar Artikelnummer

120148473

Hersteller Artikelnummer

W4B1O

Hersteller Typ

ZV-W-4Z-B-1GF OBEN

Hersteller Artikel Nr.:

W4B1O

Montageart:

Aufputz/Unterputz/teilversenkt

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

1129 mm

Breite:

550 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

20.000 kg

Kunststoff-Zählerverteiler Wiener Netze, Innenraum Unterputz oder Aufputz UP/API. 4 Zählerplätze. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Scharniertüre inkl. 61005-Sperre (Umbau auf ET08-EVZL mittels Schlossadapter für MB23 möglich), Farbe RAL 7035, Schutzart IP 30D, Schutzklasse II. Ausstattung: Ohne Vorzählerteil, Zählertafel je Zählerplatz, mit Nachzählerverteilung (freie TE: 26).