ELSTA - ZV-W-8Z-D-2GF oben-VZ unten (8SRN25+ZS10ZK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WS8D2O-VU-ZK
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507127313
Sonepar Artikelnummer
121028251
Hersteller Artikelnummer
WS8D2O-VU-ZK
Hersteller Typ
WS8D2O-VU-ZK
Hersteller Artikel Nr.:
WS8D2O-VU-ZK
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
69.000 kg


