ELSTA - ZVR-B-1Z-B-2xGF oben- 5xGF rechts (NH00-D02) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1B2O5R-NZ-R
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507097784
Sonepar Artikelnummer
121025430
Hersteller Artikelnummer
B1B2O5R-NZ-R
Hersteller Typ
B1B2O5R-NZ-R
Hersteller Artikel Nr.:
B1B2O5R-NZ-R
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
24.000 kg


