ELSTA - ZVR-B-2NT-C-1xGF oben (NH000-1xD02-ÜA(3)B/C) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2CNT1O-1NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104475
Sonepar Artikelnummer
121025459
Hersteller Artikelnummer
B2CNT1O-1NZ.3BC-R
Hersteller Typ
B2CNT1O-1NZ.3BC-R
Hersteller Artikel Nr.:
B2CNT1O-1NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
46.000 kg


