ELSTA - ZVR-B-2NT-C-3xGF oben (NH000-1xD02-ÜA(3)C) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2CNT3O-1NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507104628
Sonepar Artikelnummer
121025477
Hersteller Artikelnummer
B2CNT3O-1NZ.3C-R
Hersteller Typ
B2CNT3O-1NZ.3C-R
Hersteller Artikel Nr.:
B2CNT3O-1NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1404 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
37.000 kg


