ELSTA - ZVR-B-2Z-B-1xGF oben (leer) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2B1O-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098170
Sonepar Artikelnummer
121025447
Hersteller Artikelnummer
B2B1O-R
Hersteller Typ
B2B1O-R
Hersteller Artikel Nr.:
B2B1O-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
1129 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
23.000 kg


