ELSTA - ZVR-B-4Z-B-1xGF oben (NH000-D02-ÜA(3)C) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4B1O-NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze - 4
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098514
Sonepar Artikelnummer
121025501
Hersteller Artikelnummer
B4B1O-NZ.3C-R
Hersteller Typ
B4B1O-NZ.3C-R
Hersteller Artikel Nr.:
B4B1O-NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze:
4
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1554 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
44.000 kg


