ELSTA - ZVR-B-5Z-E-1xGF oben- 3xGF rechts (leer) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B5E1O3R-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 1129 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098736
Sonepar Artikelnummer
121025527
Hersteller Artikelnummer
B5E1O3R-R
Hersteller Typ
B5E1O3R-R
Hersteller Artikel Nr.:
B5E1O3R-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
1129 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
45.000 kg


