ELSTA - ZVR-B-5Z-E-1xGF oben- 3xGF rechts (NH000-D02-ÜA(3)C) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B5E1O3R-NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze - 5
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098750
Sonepar Artikelnummer
121025525
Hersteller Artikelnummer
B5E1O3R-NZ.3C-R
Hersteller Typ
B5E1O3R-NZ.3C-R
Hersteller Artikel Nr.:
B5E1O3R-NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze:
5
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1300 mm
Höhe:
1129 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.500 kg


