ELSTA - ZVR-B-6Z-C-2xGF oben (NH000-D02-ÜA(3)B/C) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B6C2O-NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098842
Sonepar Artikelnummer
121025531
Hersteller Artikelnummer
B6C2O-NZ.3BC-R
Hersteller Typ
B6C2O-NZ.3BC-R
Hersteller Artikel Nr.:
B6C2O-NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
800 mm
Höhe:
1704 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
56.000 kg


