ELSTA - ZVR-B-8Z-D-2xGF oben (NH000-D02-ÜA(3)C) PR Netz B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B8D2O-NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze - 8
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507098910
Sonepar Artikelnummer
121025541
Hersteller Artikelnummer
B8D2O-NZ.3C-R
Hersteller Typ
B8D2O-NZ.3C-R
Hersteller Artikel Nr.:
B8D2O-NZ.3C-R
Anzahl der Zählerplätze:
8
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1050 mm
Höhe:
1704 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
90.000 kg


