ELSTA - ZVR-K-5Z-C-2GF oben-3GF rechts-VZ unten PR KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5C2O3R-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1554 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507107865
Sonepar Artikelnummer
121026593
Hersteller Artikelnummer
K5C2O3R-VU-R
Hersteller Typ
K5C2O3R-VU-R
Hersteller Artikel Nr.:
K5C2O3R-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1554 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
42.000 kg


