Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZVR-K-6Z-C-1GF oben-VZ unten PR KTN

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZVR-K-6Z-C-1GF oben-VZ unten PR KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K6C1O-VU-R

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1554 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507046430

Sonepar Artikelnummer

120299853

Hersteller Artikelnummer

K6C1O-VU-R

Hersteller Typ

K6C1O-VU-R

Hersteller Artikel Nr.:

K6C1O-VU-R

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1554 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

41.000 kg

Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Feuchtraum Unterputz mit Putzrahmen UPR, Versorgungsgebiet Kärnten, 6 Zählerplätze. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Scharniertüre inkl. 61005-Sperre, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Vorzählerteil vorbereitet entsprechend den regional spezifischen Vorschriften jedes Versorgungsgebietes mit mind. 2 Tragschienen für HKL, Vorzählersicherung, Tarifschalter, Blitzstrom- und Überspannungsableiter. Zählerteil mit Zählerplatte je Zählerplatz. Nachzählerteil mit Gerätefeldern für Reiheneinbaugeräte (freie TE: 41).