ELSTA - ZVR-K-7Z-D-2GF oben-5GF rechts-VZ unten PR KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K7D2O5R-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1704 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507108343
Sonepar Artikelnummer
121026601
Hersteller Artikelnummer
K7D2O5R-VU-R
Hersteller Typ
K7D2O5R-VU-R
Hersteller Artikel Nr.:
K7D2O5R-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1704 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
85.000 kg


