ELSTA - ZVR-K-8Z-D-1GF oben-3GF rechts-VZ unten PR KTN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K8D1O3R-VU-R
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1554 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507108466
Sonepar Artikelnummer
121026603
Hersteller Artikelnummer
K8D1O3R-VU-R
Hersteller Typ
K8D1O3R-VU-R
Hersteller Artikel Nr.:
K8D1O3R-VU-R
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1554 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
82.000 kg


