ELSTA - ZVR-N-1Z-B-1GF oben-5GF rechts (HKL-D02-ÜA(3)B/C) PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N1B1O5R-NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507091409
Sonepar Artikelnummer
121027626
Hersteller Artikelnummer
N1B1O5R-NZ.3BC-R
Hersteller Typ
N1B1O5R-NZ.3BC-R
Hersteller Artikel Nr.:
N1B1O5R-NZ.3BC-R
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
979 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.000 kg


