Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - ZVR-N-1Z-B-5GF rechts (HKL-D02-ÜA(3)B/C) PR Netz NÖ

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - ZVR-N-1Z-B-5GF rechts (HKL-D02-ÜA(3)B/C) PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N1B5R-NZ.3BC-R

  • Anzahl der Zählerplätze - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP43

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507091263

Sonepar Artikelnummer

121027650

Hersteller Artikelnummer

N1B5R-NZ.3BC-R

Hersteller Typ

N1B5R-NZ.3BC-R

Hersteller Artikel Nr.:

N1B5R-NZ.3BC-R

Anzahl der Zählerplätze:

1

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP43

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

550 mm

Höhe:

829 mm

Tiefe:

225 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

19.000 kg

Kunststoff-Zählerverteiler, Innenraum Feuchtraum Unterputz mit Putzrahmen UPR, Versorgungsgebiet Netz NÖ, Einkundenanlage, 1 Zählerplatz. Gehäuse: Korpus aus doppelwandigem Kunststoff, Putzrahmen aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet), Scharniertüre mit Drehriegelverschluss, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 43, Schutzklasse II. Ausstattung: Vorzählerteil mit Tragschiene, VZ-Tür plombierbar, Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig isoliert 35 mm² mit N/PE-Klemme. Zählerplatz mit Zähleranschlussklemme (50A) und Zählerschleife 16 mm². Nachzählerteil mit Nachzählerhauptsicherung SLTS D02 3-polig und N/PE-Klemme (Variante NZ) je verdrahtetem Zählerplatz, wahlweise mit ÜA (freie TE: 51). Achtung bei Erzeugungsanlagen! Nicht für Wirkleistungsvorgabe (WLV) vorbereitet!