ELSTA - ZVR-N-2NT-B-3GF rechts (HKL-2xD02-Schütz-ÜA(3)C) PR Netz NÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - N2BNT3R-2NZS.3C-R
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507091935
Sonepar Artikelnummer
121027740
Hersteller Artikelnummer
N2BNT3R-2NZS.3C-R
Hersteller Typ
N2BNT3R-2NZS.3C-R
Hersteller Artikel Nr.:
N2BNT3R-2NZS.3C-R
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP43
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
550 mm
Höhe:
1254 mm
Tiefe:
225 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
26.500 kg


